サイズ(cm)24.5
機能耐熱性・耐薬品性・クッション性・軽量・耐久性・耐滑性
色ブラック
甲被タイプ紐タイプ
材質(先芯)ワイド樹脂
JIS規格JIS T 8101革製S種(普通作業用)E・F合格
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)
種類作業靴
靴タイプスニーカー
用途製造業、建設業など。
トラスコ品番205-2601
質量(g)770
材質(ソール)合成ゴム2種
足幅EEE
アズワン品番64-1114-05
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)