サイズ(cm)24
機能耐油性・耐薬品性・静電
色ブラック
甲被タイプ紐タイプ
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)
種類作業靴・静電靴
靴タイプスニーカー
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス
トラスコ品番205-4213
質量(g)770
材質(ソール)合成ゴム2層底
電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C1)
JIS規格JIS T 8101革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS T8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)
足幅EEE
アズワン品番64-1114-14
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)