ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N静電

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 52134487 品番 RT712NS-24.5
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。
耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。

サイズ(cm)24.5 機能耐油性・耐薬品性・静電 ブラック 甲被タイプ紐タイプ 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押) 種類作業靴・静電靴 靴タイプスニーカー 用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス トラスコ品番205-4159 質量(g)770 材質(ソール)合成ゴム2層底 電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C1) JIS規格JIS T 8101革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS T8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴) 足幅EEE アズワン品番64-1114-15 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする