安全靴用靴下 強フィットソックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 52134794 品番 TFS-02-DRD
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

つま先とアキレス腱部分に耐摩耗ナイロンを使用し、破れにくくなりました。
夏はクーリング性で涼しく、冬は優れた保温性で温かいです。
吸水性、速乾性に優れます。
中空ポリエステル原綿を使用している為、軽量です。
甲部は通気性の高いメッシュです。
環境にやさしい天然系有機抗菌防臭剤を使用しています。

ダークレッド サイズフリー 特性通気性・保温性・吸水性・速乾性軽量・抗菌・防臭 指タイプ通常 サイズ(cm)24〜27 材質綿・ポリエステル・ナイロン・レーヨン・ポリウレタン 丈区分クルー 入数1足 トラスコ品番205-2592 質量(g)45 用途物流作業、土木作業など。 タイプ先丸 アズワン品番64-1121-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする