スピアサイクロンプロライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52135084 品番EC-ZR150
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

リチウムイオンバッテリー式業務用スティック型サイクロンバキュームクリーナー。
高効率、高出力のブラシレスバキュームモーター採用。
4つの運転モード搭載。
人間工学に基づいた設計です。
紙バッグ不要のサイクロン式です。
清潔に使える抗菌ハンドル採用。

用途清掃作業に。 セット内容吸込口、スグトルブラシ、すき間ノズル 材質樹脂 質量(kg)約1.4 電源充電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約224×975×235 集塵容量(L)0.3 バッテリーリチウムイオンバッテリー(DC25.5V2500mAh) 充電時間約100分 バッテリー容量(Ah)2.5 集塵方式遠心分離サイクロン高性能プリーツフィルター付 運転時間満充電時:約20分(パワーモード時)、約49分(エコモード時)
関連資料:(0.35MB)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする