アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 掃除用具
アイリスオーヤマの 粘着クリーナー
アイリスオーヤマの 粘着クリーナー用テープ
粘着クリーナー トルクル スペア 普通粘着(90巻)3P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52135154
品番
NC-SH903P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
【90巻】【幅160mm】【ななめカット】【芯内径38mm】
きれいにはがせるななめカットのトルクルカーペットクリーナースペアテープです。
※各社共通(標準サイズ)でお使いいただけます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
カーペットローラー詰替用 ななめカットタイプ
モノタロウ
¥
299
¥
329
税込
材質
【基材・芯・はくり紙】紙【粘着剤】合成ゴム系
テープ幅(mm)
160
内容
3巻入
巻数
90
巻芯径(Φmm)
38
商品タイプ
スペア
適合用途
カーペット
繰り返し・詰め替え
対応
関連資料:
粘着クリーナーラインナップ表(0.4MB)
注意
※同サイズであれば、どのメーカーの粘着カーペットクリーナーにも使用できます。