省スペースタイヤラック軽自動車用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52135319 品番STK-377
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ネジ・工具不要のはめ込み式で組み立て簡単なタイヤラックです。
軽自動車や軽トラック用のタイヤを収納できます。
スリムタイプのため、車庫やベランダスペースを活用してタイヤを収納できます。
お客様組み立てです。

材質【ソケット・脚キャップ】ABS樹脂【ストッパー】ポリアセタール【パイプ】塩化ビニル樹脂被覆鋼管スチールパイプ 質量(g)6330 耐荷重(kg)【上段】30【下段】30【全体】60(1台当たり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×252×1020 適合タイヤサイズ軽自動車(145/80R12〜165/50R15)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする