曜日別特売
STH-472 省スペースタイヤラック普通車用 アイリスオーヤマ 52135328

 

STH-472 省スペースタイヤラック普通車用 アイリスオーヤマ 52135328
STH-472 省スペースタイヤラック普通車用 アイリスオーヤマ 52135328
STH-472 省スペースタイヤラック普通車用 アイリスオーヤマ 52135328
STH-472 省スペースタイヤラック普通車用 アイリスオーヤマ 52135328
STH-472 省スペースタイヤラック普通車用 アイリスオーヤマ 52135328
STH-472 省スペースタイヤラック普通車用 アイリスオーヤマ 52135328
STH-472 省スペースタイヤラック普通車用 アイリスオーヤマ 52135328

省スペースタイヤラック普通車用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード52135328品番STH-472
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ネジ・工具不要のはめ込み式で組み立て簡単なタイヤラックです。
普通乗用車やSUV用のタイヤを収納できます。
スリムタイプのため、車庫やベランダスペースを活用してタイヤを収納できます。
お客様組み立てです。

材質【ソケット・脚キャップ】ABS樹脂【ストッパー】ポリアセタール【パイプ】塩化ビニル樹脂被覆鋼管スチールパイプ質量(g)75700耐荷重(kg)【上段】30【下段】30【全体】60(1台当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×307×1215適合タイヤサイズ普通車用(185/65R15~225/65R17)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする