本体
ヤマムラ
ヤマムラの 理美容小物
ヤマムラの ミラー
ヤマムラの バックミラー
LEDメイクアップミラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52135976
品番
YBM-1730PK
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
縦置き・横置き兼用のLED卓上メイクミラー。優しいLEDの光でお顔全体を明るく映してくれます。
タッチセンサーON/OFF・無段階調光・180度回転・オーパワーセーブ機能付き。
付属品
USBコード
色
ピンク
質量(g)
470
タイプ
卓上
電源
単三乾電池4本(別売り)またはUSB接続
寸法(幅W×高さH)(mm)
鏡:155×205
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×50×232
注意
※充電機能はありません。