Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52138486
品番
NTS01003WLE1
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.5
光束(Lm)
625
演色指数(Ra)
85
仕様
配光調整機能付(13〜32度)、LED内蔵、電源ユニット内蔵、100V配線ダクト用
材質
【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
0.7
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
6.9
首振角度(°)
90
取付場所
天井面取付専用
入力電流(A)
(100V時):0.12
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
回転角度(°)
水平:360