Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
温白色
光束(Lm)
515
注文コード
52138504
品番
NTS01007WLE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
光源色・光束
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.6
光束(Lm)
515
演色指数(Ra)
95
仕様
配光調整機能付(13〜32度)、LED内蔵、電源ユニット内蔵、100V配線ダクト用
材質
【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
0.7
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
6.9
首振角度(°)
90
取付場所
天井面取付専用
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
回転角度(°)
水平:360