アキレス
アキレスの 水廻り部材
アキレスの 流し・台所用品
アキレスの 流し用排水部品
アキレスジョイント 管と管接続用 特殊ブレンドゴム製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52138556
品番
AP-753RS
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
管接続用の合成ゴムタイプです。
塩ビ製より耐熱性に優れますので、食器洗い機下など比較的高い排水条件に適します。
用途
排水管用継手
寸法L(mm)
352(短縮250)
寸法L1(mm)
50
寸法D1(mm)
89
寸法D2(mm)
89
寸法L2(mm)
50
寸法L3(mm)
252
適合パイプ
VP75、VU75
寸法D3(mm)
87
寸法D4(mm)
87