ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
Han D シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
52139974
品番
09360083101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
コンタクト数
8
電圧(V)
250
電流(A)
10
コネクタ
メス
端子
圧着端子
サイズ
3A
仕様
別売:Dコンタクトご使用ください
適合電線
0.14-2.5SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応