ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
Han D シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
52139983
品番
09360082632
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
コンタクト数
8
電圧(V)
250
電流(A)
10
コネクタ
オス
端子
クイックロック
サイズ
3A
適合電線
0.25-1.5SQ
コンタクト形状
端子付
RoHS指令(10物質対応)
対応