ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
Han Q シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
52140026
品番
09120043051
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
別売:Cコンタクトご使用ください
サイズ
3A
電流(A)
40
電圧(V)
400
コネクタ
オス
適合電線
1.5-10SQ
端子
圧着端子
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※サーモプラスチック製フード/ハウジングのみ使用可