ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
Han Q シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
52140044
品番
09120213101
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
コンタクト数
21
電圧(V)
50
電流(A)
6.5
コネクタ
メス
端子
圧着端子
サイズ
3A
適合電線
0.09-0.52SQ
仕様
別売:D-subコンタクトご使用ください
RoHS指令(10物質対応)
対応