Han 1A 汎用コンパクトコネクタ シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト数3+PE 注文コード52140227 品番09100033300
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は769円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はコンタクト数・材質・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

保護等級IP65(シーリング使用時)、火災安全規格取得の小型コネクタ及びアクセサリ類。パネルマウント・中継など組み合わせ可能

仕様別売:Eコンタクトご使用ください サイズ1A 電流(A)16 電圧(V)400 コネクタメス 適合電線0.14-4SQ 端子圧着端子 コンタクト数3+PE RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする