産業用RJ45 オーバーモールドパッチケーブルCat5e

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) ケーブル長(m)0.4 注文コード52140507 品番09474747003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はケーブル長・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る
ケーブル長(m)0.4 その他ハロゲンフリー 規格CAT5e 構造より線(撚線) 保護等級IP20 材質(ケーブル)PUR ケーブル外径(Φmm)6.4 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100(max) 爪折れ防止あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする