産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon7080-EIP-8T-LV-LV

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード52140778 品番72301098001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,067,800
販売価格(税別)
3,698,000

産業用イーサネットスイッチM12コネクタタイプ

電圧24VAC/DC タイプアンマネージド ポート数8 x 10/100BASE-T(X) 保護等級IP65 動作温度(℃)-40〜+75 ネットワークタイプポート:QoS:Ethernet/IP、 PROFINET RoHS指令(10物質対応)対応 ポートM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする