ハーティング
ハーティングの 通信(制御機器)
ハーティングの ネットワーク機器
産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3080-E-EIP-8T-LV-LV (w/QoS)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
52140805
品番
72301098014
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923,780
販売価格(税別)
¥
839,800
電圧
12-48VDC/18-30VAC
ポート数
8 x 10/100BASET(X)
保護等級
IP30
動作温度(℃)
-10〜+60
ネットワークタイプ
ポート:QoS:Ethernet/IP、 PROFINET
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
RJ45