ハーティング
ハーティングの 通信(制御機器)
ハーティングの ネットワーク機器
産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon7080G-8GE-L13-L13
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50台)
注文コード
52140866
品番
72302248026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,047,800
販売価格(税別)
¥
5,498,000
バスケットに入れる
産業用イーサネットスイッチM12コネクタタイプ
電圧
24VDC
タイプ
アンマネージド
ポート数
8 x 10/100/1000BASE-T(X)
保護等級
IP65
動作温度(℃)
-40〜+75
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
M12