用途人気の屋外ポールスタンドに両面が登場!ドーナツ型の水タンクで脚部も安定。
材質表面カバー:アクリル(透明)1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚
質量(kg)7.8
タイプ両面
規格A3
全高(mm)1030
材質(フレーム)22×25mm アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)
材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上 Φ30×Φ30
材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
ポスター寸法(mm)297×420
注水量(L)3
面板有効寸法(mm)W281×H404