アルミフリーイーゼル 両面

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52140979 品番AFEZ800R
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

安定感抜群のアルミ製パネルイーゼルスタンド。
頑丈なパネルホルダーを使用している為、大型パネルや内照式LEDパネル等、重量パネルを展示するのに最適!
さらにホルダーをスライドすることで様々サイズのパネルを展示可能!
アルミ製の為、屋外にも設置可能です。

用途重量のあるLEDパネルの展示もOK! シルバー タイプ両面 パネルサイズ(mm)厚み30まで 幅1100×高さ840〜1700対応 材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上 材質(ホルダー)アルミ押出し材/アルマイト仕上 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする