製品画像
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
カルティオぶつかりキズ防止バンパークッション
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52143344
品番
MPK720-BP-BK
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
後付け可能な巻くだけの台車クッション材です。
クッション材は軟質PVCなので、衝撃を逃がし壁に傷や汚れが付きにくいです。
建物の内装などの現場で安心して作業を行うことができます。
用途
オフィスビル内、マンション内等壁面を傷付けたくない場所でのカルティオ使用時に
トラスコ品番
555-9394
適合機種
カルティオ専用
材質
軟質PVC
長さ(mm)
2150
幅(mm)
42.5
厚さ(mm)
3
色
ブラック
高さ(mm)
10
質量(g)
470