掃除機 三相200ボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52143413 品番 RA213L
参考基準価格(税別)¥471,600 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

パワフルな吸引力で切り粉や砂なども吸引します。フィルターの掃除はレバーを上下するだけで簡単です。特許のクリップハンドルで集じんバケツの着脱も簡単に行えます。特許ビニール袋の装着でゴミの回収が簡単です。

集塵容量(L)32 コード長さ(m)10 用途鉄粉用。切削くず用。ペレット用。 トラスコ品番161-6009 材質本体ケース:鉄、フィルター:綿・ポリエステル 幅(mm)405 質量(kg)90 高さ(mm)1030 出力(kW)2.2 奥行(mm)960 周波数(Hz)60 電源(V)三相200 電圧(V)200 材質(フィルター)木綿/ポリエステル(リョウセイオリジナル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×987×1129 風量(m3/min)4.5 最大風量(m3/min)4.5 フィルター面積(m2)2.3 最大真空圧(kPa)19 静圧(kPa)19
注意
※乾式クリーナーです。ガソリン、シンナーなど引火性、爆発性雰囲気のある場所並びに火種(タバコ・火花)は絶対に吸引させないで下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする