エクセル バードリビング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52143448 品番S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルデザインの手のり用ケージ。大きく開く正面扉に小鳥のステップ&憩いの場になる「キャップ付き手のりパーチ」が付いた手のりのための飼育ケージです。フックなどで着脱不要、お手入れしやすい「トレイin本体」のシンプル設計。汚れが気になる「トレイ」と「フン切り網」を別々に、さらに、簡単に出し入れ可能!好きな場所に取り付け可能な「キャップ付き止まり木」、飛び散りにくい「フタ付きクリア食器」など便利な飼育セット付き。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×345×110 原材料本体:鉄、トレイ:PS、キャップ付き止まり木:松、PP、キャップ付き手のりパーチ:松、PP、フタ付きクリア食器:PS、ナスカン:鉄 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×285×430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする