床下収納庫 一般・900型・深型

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52143693 品番 900EDX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

2枚蓋で使いやすいワイドタイプ。

高さ(mm)
(フロア面より)※吊り金具なしの場合、床下必要高さ(mm)465
(フロア面より)※吊り金具取付時の場合、床下必要高さ(mm)485
ホワイト 仕様抗菌仕様 適合本体品番:9001BDJ、9001SDJ、9001BDJTKS、9001SDJTKS 材質(本体)ポリプロピレン タイプ深型 容量(L)約165 本体寸法(縦×横×高さHmm)866×564×437
注意
収納庫本体はメーカー違いの場合はご使用いただけませんのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52143693
2022-07-15
用途:
床下の収納ボックスとして使用。
製造業

色々と捜して、モノタロウで見つけことができました。
少し削るところがありましたが、収納庫に
はまり今は便利に使用しています。

対象商品:
01146355
2015-04-08
用途:
買い置き品の収納
宅美建装 様

既存品(20年使用)の縁破損で交換しました。サイズがほぼ同じで工事が楽で助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする