※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管副部材
配管キャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52144865
品番
GHC-75K
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
色
黒
適合
GKP-75・GKWP-75-1・PYP-75型
寸法L(mm)
30
寸法t(mm)
4.5
寸法D1(Φmm)
90
寸法D2(Φmm)
74.5
寸法d(Φmm)
72.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください