未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔薄鋼電線管(ねじ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52146168
品番
MPCP-22M
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
色
ミルキーホワイト
適合径(Φmm)
マシンフレキ:22、薄鋼:25
ねじ
薄鋼受け口:CTC25
寸法D1(Φmm)
36
寸法D2(Φmm)
44
寸法L(mm)
71.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください