画像準備中

コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔VE管

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52146439 品番 MPVE-12M
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
ミルキーホワイト 寸法L(mm)75 寸法D1(Φmm)22 寸法D2(Φmm)30 適合径(Φmm)マシンフレキ:12、VE管:14
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする