※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用片サドル
台付ステンレス片サドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
適合管
薄鋼:25、厚鋼:22、VE管22
材質
ステンレス製
注文コード
52146913
品番
SSKD-22A
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
規格・適合管・材質
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
適合管
薄鋼:25、厚鋼:22、VE管22
寸法L(mm)
42.2
寸法D(Φmm)
26
付属品
ビス付(M4)、アンカープラグ(M5ビス付)
材質
ステンレス製
アンカー穴(mm)
ドリル径:Φ8.5、深さ:30
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください