※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF管ステンレス両サドル

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 寸法D(Φmm)52 - 注文コード52146956 品番SSTF-42
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は寸法D・色など8種類から選べます 他の種類を見る

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。

適合PF管:PF管42、VE管:-、薄鋼:-、SVケーブル:-、CVケーブル:- - 寸法L(mm)104.5 寸法D(Φmm)52 寸法B(mm)25 寸法P(mm)79.5 寸法d(Φmm)5.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49492327
2019-08-09
用途:
PF管の固定
農・林・水産業

ステンレスなので樹脂と比較して、間違いなく耐久性が高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする