Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)の トラック保安・安全用品
Meltec(大自工業)の トラック用タイヤストッパー
タイヤストッパー プラスチックタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52148654
品番
FT-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
一般乗用車からトラック全般・建機まで様々な車種に対応
運送車・トラックには必須のタイヤストッパー
用途
タイヤストッパー
一般乗用車全般・トラック全般・農機・建機等
適合
〜大型トラック
幅(mm)
118
高さ(mm)
130
奥行(mm)
260
質量(kg)
1.1
材質
再生プラスチック
注意
※本製品を、指定された用途以外で使用しないでください。
※本製品のみで、車両を完全に固定出来ません。ご使用時には、必ずサイドブレーキをしっかりとかけてください。
※ご使用前に、車両周辺に人がいないか確認してください。