YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の テレビ台・ローボード
テレビ台 ローボード 幅80タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52150079
品番
MFTV-8045(ABR/SBK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お部屋に馴染むサテン塗装のフレームとヴィンテージトーンの木柄。圧迫感がない、オープンタイプ。棚は引っかけ式なので、高さ変更もラクラク。
色
ブラウン(木目)
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
棚板耐荷重(kg)
各20
幅(cm)
83.5
用途
テレビ台、テレビボード、コーナーラック、コーナーテレビ台、ローボード、コーナーテレビボードとして。リビングに。
質量(kg)
14.5
高さ(mm)
【床から下段棚内寸】55、【棚間内寸】100/225(2段階切り替え)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
835×360×450
対応
32型まで(目安)
総耐荷重(kg)
60
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
800×300
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。