WB701 振動ボディケア ボディローラー アルインコ 52150307 WB701 振動ボディケア ボディローラー アルインコ 52150307 WB701 振動ボディケア ボディローラー アルインコ 52150307 WB701 振動ボディケア ボディローラー アルインコ 52150307 WB701 振動ボディケア ボディローラー アルインコ 52150307 WB701 振動ボディケア ボディローラー アルインコ 52150307

振動ボディケア ボディローラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52150307 品番WB701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

幅広ヘッドと高速回転で脂肪をしっかり揺らす。ダブルローリング運動(回転盤+回転ローラー)により、無段階調節の2つの回転運動がカラダに刺激を加える。回転速度は無段階で調節可能。片手で握って使いやすいハンドル。オートオフタイマー搭載。

用途シェイプアップ、美容、腹筋、ウェスト、太もも、二の腕、シェイプに。 付属品本体カバー、脱着式アタッチメント3種類 質量(kg)1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)10 回転数(min-1[r.p.m])約1000〜3000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×173×162 連続使用時間(分)15 アズワン品番64-5289-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする