EPW-1200D 高圧洗浄機 エンジン式 高圧ホース10m付き ナカトミ 52150535 EPW-1200D 高圧洗浄機 エンジン式 高圧ホース10m付き ナカトミ 52150535 EPW-1200D 高圧洗浄機 エンジン式 高圧ホース10m付き ナカトミ 52150535 EPW-1200D 高圧洗浄機 エンジン式 高圧ホース10m付き ナカトミ 52150535 EPW-1200D 高圧洗浄機 エンジン式 高圧ホース10m付き ナカトミ 52150535 EPW-1200D 高圧洗浄機 エンジン式 高圧ホース10m付き ナカトミ 52150535

高圧洗浄機 エンジン式 高圧ホース10m付き

(4件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52150535 品番EPW-1200D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

電源不要のエンジン式。ノズルはストレート、拡散15度、40度、ケミカル(洗剤用)の4種類。高圧洗浄で農機具、ブロック塀などの頑固な汚れも落とす。

最大圧力(MPa)12 水量(L/min)(最大)7 用途アスファルト、コンクリート路面の苔の除去に。4種類のノズルが汚れた農機具・ガードレール・アスファルトのこけ等、色々な作業で活躍。高圧洗浄器、外壁掃除、玄関掃除として。 付属品洗浄ガン(バレル×1、トリガー部×1)、高圧ホース(10m)×1、自給用給水ホース(2m)×1、フィルター×1、水道用給水ホース(5m)×1、水道蛇口用ニップル×1、ケミカルホース(洗剤用80cm)×1、プラグレンチ×1、ドライバー×1 質量(kg)16 定格圧力(MPa)10 排気量(mL)94 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×510×440 使用燃料無鉛ガソリン 騒音値(dB)約90/m 連続使用時間(時間)1.5(満タン) 燃料タンク容量(L)1.5 エンジンタイプ空冷4サイクルエンジン 始動方式リコイルスターター エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.0(2.7)/3600 点火プラグTORCH E7RTC/互換品 NGK BPR7HS エンジンオイル容量(mL)350(SAE10W‐40)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52150535
2020-11-10
用途:
車両・農耕用機器の洗浄、農薬散布
農・林・水産業

性能、価格ともベターです。

このサイズになると、タイヤ付きのキャスターがオプションとしてあると、年配者には移動に助かると思いますが。

3人が参考にしています
対象商品:
52150535
2020-09-26
用途:
玄関の御影石についた、水垢やカビの除去
宗教法人大満寺 様 (サービス業)

燃料タンクの大きさをもう少しだけ大きくしてほしい。
エンジンのインターバルをもうけるように、タイマーなどを
つけてほしい。

対象商品:
52150535
2020-07-06
用途:
工事看板、工事車両の洗浄
建設業・工事業

動作しているときは具合がいいのですが、少し雨にぬらすと、マフラーからエンジンのシリンダーに水が入り、ウォーターハンマーのようになり、エンジンがかからなくなります。マフラーの排気パイプ等をつけて雨水防ぐ対策が必要かと思います。この価格での洗浄能力には文句ありませんが・・・・。エンジンがかからなくなるというのは大きな欠点です。

2人が参考にしています
対象商品:
52150535
2020-06-10
用途:
農作業でトラクタ作業終了時の洗浄
農・林・水産業

出荷したとのmailがあったが実際は出荷されておらず確認して分かった。
こんなことは初めてで不安がよぎったが問題なく到着。
エンジンも問題なく始動。実際に噴射するが何の問題もなく使用できた。
圧も強く期待できると思います。
噴射口のノズルが4種類あるがノズルをいちいち交換する必要が発生する。
これは簡単にノズルを回転式などで簡素化出来ればいいと感じた。
落下による紛失防止にもなるし検討してほしい。
この商品は軽くて持ち運びも容易で花、野菜等への水かけにも使用していきたい。
友達にも勧められるものと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
お客様に安心して利用していただけるよう商品管理に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする