- エアコンカビトルデス 100ml UYEKI 52150544

- エアコンカビトルデス 100ml UYEKI 52150544
- エアコンカビトルデス 100ml UYEKI 52150544
- エアコンカビトルデス 100ml UYEKI 52150544
- エアコンカビトルデス 100ml UYEKI 52150544

エアコンカビトルデス 100ml

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード52150544品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

エアコンカビ取りスプレー。ツンとしない非塩素タイプ。除カビ、除菌、除臭+防カビ!1本で約30台分。アルミフィン、吹出口の奥に潜むカビにアタック。自動お掃除機能付きエアコンにも使える。

用途
空気清浄機、加湿器、浴室乾燥機、除湿器などのフィルター、吹出口に。
質量(kg)0.2容量(mL)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×220使用の目安10cm角当たり1プッシュ繰り返し・詰め替え対応
注意
カーエアコンには使えません。

商品説明動画

エアコンカビトルデス 使用方法動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52150544
2022-06-10
用途: エアコンメンテナンス

嫌な酸っぱいニオイが消えました。カビの黒ずみも消えるようになれば文句なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする