専用カセットボンベ 3本パック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード52151165 品番SAG-B3P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

イソブンタン65%配合でハイパワー。可愛いギンガムチェック。Sengoku Aladdinオリジナルデザイン。低温時対応タイプ。

容量(g)250 用途アラジン製品のSAG-RS21、SAG-CP21、SAG-BF02等に最適。カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。 質量(kg)1.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×68×196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
ストーブ

アラジン専用の為。特に他のメーカーと変わらないと思うが念の為にアラジン推奨のものを使っている。

対象商品:
52151165
2024-01-18
用途:
家電工事等の未暖房物件(室内)での作業時
株式会社ア-ルエス・ネットサ-ビス 様

北海道で特に冬季に使用するので最低使用可能周囲温度の表示が欲しい

対象商品:
52151165
2022-11-11
用途:
作業場で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

作業場でセンゴクアラジンのカセットストーブで使用しています。低温下でも使用可能とのことですが、そもそもそこまで低温の環境ではないので、通常のカセットで十分だと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする