G-DRIVE ArmorATD SPACE GREY

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 容量(TB)2 注文コード52151236 品番SDPH81G-002T-GBA1D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

G-DRIVE ARMORATDは最大1.2mの落下試験にクリアした耐衝撃ポータブルHDDです。筐体を囲うゴム製バンパー、アルミニウム製筐体、筐体内部の衝撃吸収材の3つで大切なデータを外部の衝撃から守ります。
筐体を囲うゴム製バンパー、アルミニウム製筐体、内部の衝撃吸収材の3つで衝撃を吸収。誤って落下させても安心。
IEC規格に基づく保護等級IP54に準拠。大切なデータを粉塵や水の飛沫から守ります。
USB-CおよびUSB-A対応のパソコンでご使用いただけます。Mac向けにフォーマット済み。

付属品USB C to Cケーブル、USB C to Aケーブル、クイックスタートガイド 質量(g)250 電源USBポートより給電 対応OSmacOS 11以降、Windows 10 ※ドライブの再フォーマットが必要です。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×130×23.5 保証期間3年 取得規格VCCI Class B インターフェイスUSB 3.2 Gen1 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする