NRM-2S 姿見 フィルムミラー リフェクス 52151323 NRM-2S 姿見 フィルムミラー リフェクス 52151323 NRM-2S 姿見 フィルムミラー リフェクス 52151323 NRM-2S 姿見 フィルムミラー リフェクス 52151323

姿見 フィルムミラー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52151323 品番 NRM-2S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

軽いからどこでも運べる、姿見フィルムミラー。割れないから安心安全。フィルムの厚さが0.025mmだから、より自然で鮮明な映り。吊式姿見。万が一傷ついた場合は張り替えることができ、張替えて頂くことで、長期のご使用が可能。

用途ダンスレッスン、ヨガ、エクササイズ、ゴルフ等スポーツのフォームチェックにおすすめ。 付属品吊り下げ用チェーン、S字金具×2、お手入れ専用クロス、両面テープ×2 材質表面:ポリエステルフィルム、フレーム:アルミニウム、芯材:硬質ウレタン、飾り縁:アルミニウム他 厚さ(mm)21.5 質量(kg)1.7 シルバー 寸法(横×縦)(mm)450×1200 アズワン品番64-3285-16

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:482

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする