NRM-6S 姿見 フィルムミラー リフェクス 52151366

 

NRM-6S 姿見 フィルムミラー リフェクス 52151366
NRM-6S 姿見 フィルムミラー リフェクス 52151366
NRM-6S 姿見 フィルムミラー リフェクス 52151366
NRM-6S 姿見 フィルムミラー リフェクス 52151366

姿見 フィルムミラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
寸法(横×縦)(mm)800×1500
シルバー
内容量1枚注文コード52151366品番NRM-6S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽いからどこでも運べる、姿見フィルムミラー。割れないから安心安全。フィルムの厚さが0.025mmだから、より自然で鮮明な映り。吊式姿見。万が一傷ついた場合は張り替えることができ、張替えて頂くことで、長期のご使用が可能。

用途ダンスレッスン、ヨガ、エクササイズ、ゴルフ等スポーツのフォームチェックにおすすめ。付属品吊り下げ用チェーン、S字金具×2、お手入れ専用クロス、両面テープ×2材質表面:ポリエステルフィルム、フレーム:アルミニウム、芯材:硬質ウレタン、飾り縁:アルミニウム他厚さ(mm)21.5質量(kg)3シルバー寸法(横×縦)(mm)800×1500アズワン品番64-3285-20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,000/税込7,700
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする