付属品マニュアル類、保証書、電源コード
仕様インテル UHD グラフィックス 730
タイプ【オフィスソフト】なし
本体質量(kg)約4.5
インターフェースDisplayPort×1 / HDMI×1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×340×293
メモリー容量16GB [8GB×2/最大64GB]
保証期間3年間ピックアップ修理保証
使用CPUCore i5-13400
OSWindows 11 Pro
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート[USB2.0]4 (前面 Type-A×2 / 背面 Type-A×2 ※左側端子のみ常時給電に対応)、[USB3.0]2 (前面 Type-A×2)、 [USB3.1]2 (背面 Type-A×2)、 [USB3.2]1 (背面 Type-C×1)
SSD512GB NVMe
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
キーボード/マウス[ USB有線 ] キーボード ( 109日本語キー / 1.8m ケーブル仕様 ) / マウス ( 光学式 / スクロール機能付 3ボタン / ブラック )
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANWi-Fi 6E