画像準備中

MousePro Lシリーズ ノートPC [15.6型/Win11 Pro/Intel 12世代/500GB/DVD/国内生産/3年ピックアップ保証]

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 メモリー容量16GB [8GB×2/最大64GB] 注文コード52151534 品番L5I5U01DE65BNPBK3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はメモリー容量3種類から選べます 他の種類を見る

Office 無し
安心の3年間ピックアップ修理保証付き
24時間×365日電話サポート

メモリー容量16GB [8GB×2/最大64GB] 使用CPUCore i5-1235U 付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ、バッテリー 仕様インテル Iris Xe グラフィックス タイプ【オフィスソフト】なし 本体質量(kg)約2.10 インターフェースHDMI×1 / D-SUB×1 / USB3.1 Type-C×1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×256×24.5 ディスプレイ15.6型 (ノングレア) / 1,920×1,080 保証期間3年間ピックアップ修理保証 OSWindows 11 Pro キーボード日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / JIS配列) Webカメラ100万画素( プライバシーシャッター付き ) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート[USB2.0]1 (右側面 Type-A×1)、[USB3.0]2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、 [USB3.1]1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応) グリーン購入法適合 SSD512GB NVMe 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ キーボード/マウス日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / JIS配列) / タッチパッド 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANWi-Fi 6E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする