メモリー容量16GB [8GB×2/最大64GB]
使用CPUCore i7-1255U
付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ、バッテリー
仕様インテル Iris Xe グラフィックス
タイプ【オフィスソフト】なし
本体質量(kg)約2.10
インターフェースHDMI×1 / D-SUB×1 / USB3.1 Type-C×1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×256×24.5
ディスプレイ15.6型 (ノングレア) / 1,920×1,080
保証期間3年間ピックアップ修理保証
OSWindows 11 Pro
キーボード日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / JIS配列)
Webカメラ100万画素( プライバシーシャッター付き )
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート[USB2.0]1 (右側面 Type-A×1)、[USB3.0]2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、 [USB3.1]1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)
グリーン購入法適合
SSD512GB NVMe
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
キーボード/マウス日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / JIS配列) / タッチパッド
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANWi-Fi 6E