丸和
丸和の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
丸和の ターンバックル・シャックル
丸和の シャックル
新型瞬間脱着安全 ピンワンタッ P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52151620
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
着脱が超スピーディー 装着は2アクション、抜き取りはたったの1アクション
工具不要 指先のみの作業で脱着
再利用回数は抜群 割ピンの50倍以上
サビに強い すべてステンレス素材で構成
用途
頻繁にピンを脱着する必要のあるシャックル等のナットのはずれ止めに
軸径(Φmm)
【基準使用】40〜50
長さ(mm)
【バネE】47
直径(Φmm)
【C】6
質量(g)
80
呼び
40
長さB(mm)
70
長さA(mm)
110
幅D(mm)
40
取扱説明書:
(0.24MB)
注意
※ばねの跳ね返り、金属端部などでケガをしないように必ず手袋を着用のうえ取付、取外しをして下さい
※本体に変形が生じる恐れがある、または取付金具自体に衝撃がある場合などの危険要因が考えられる条件での使用はお控えください
※万が一本体、引っ張りばねに変形が生じた場合、使用を中止して再利用は決してしないでください