DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 健康器具・機器
DANNO(ダンノ)の エクササイズ用品
ボールスタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52151690
品番
D5388
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
バランスボール収納台、対応サイズΦ30〜75cmです。組立式。
材質
樹脂製
質量(kg)
耐応:3
質量(g)
660
寸法(Φ×高さH)(cm)
50×10
注意
※ボールスタンドにボールをセットして、その上には乗らないでください。