折りたたみチェア

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6脚) 注文コード 52151707 品番 YMC-22(IV/WH)×6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

お子さまからお年寄りまで、いつでも誰でも使える万能型チェア。
たためるから使わない時の収納場所も省スペース。
背もたれ、座面はウレタン入りで座り心地アップ。

アイボリー 座面高さ(mm)440 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×450×780 本体質量(kg)5 用途折りたたみ椅子、折りたたみイス、パイプチェア、パイプイス、会議チェア、会議椅子、会議イスとして。 質量(kg)5 内容1セット(6脚) 張地合成皮革 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×450×780 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×45×78 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×90×960 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×390 材質(中材)ウレタンフォーム 座面高(cm)44 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)39×39
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-15
用途:
事務所打ち合わせ
有限会社愛媛ガスサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

座面に対し背もたれが前すぎるので、浅く腰掛ける形になり、座面の後ろ側1/4は意味がありません。

対象商品:
52151707
2020-05-05
用途:
ダイニング用利用
その他業種

購入して1週間ぐらいでガタガタして来て、椅子をみたら足が曲がってました。
使い方が悪いかと悩みました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする