ギムニクカラーボール30

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52151769 品番 D5610R
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

イタリアのレードラブラスティック社製『ギムニク』のバランスボール。
ギムニクボールならではの高い反発力、素材が厚くしっかりした造りで体重をかけて弾んでも変形の心配なし。
バランスボールを始められた方にお勧め。

材質PVC レッド 質量(g)310 耐荷重(kg)300 寸法(Φcm)30
注意
※ギムニク商品のロゴマーク等は予告なく変更になる場合がございます。ロゴマーク等の変更がございましても商品の品質や仕様は変わりませんので、ご安心ください。ロゴマーク等のデザインが異なるという理由での返品、交換は承りかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする