DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 健康器具・機器
DANNO(ダンノ)の エクササイズ用品
パールシッティング 55 BRQ(破裂防止品質)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52151979
品番
D5441
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
『ギムニク』椅子代用、オフィスインテリア。家トレ宅トレに。BRQ(破裂防止品質)です。
材質
PVC
色
パールホワイト
質量(g)
800
耐荷重(kg)
300
寸法(Φcm)
55
注意
※ギムニク商品のロゴマーク等は予告なく変更になる場合がございます。ロゴマーク等の変更がございましても商品の品質や仕様は変わりませんので、ご安心ください。ロゴマーク等のデザインが異なるという理由での返品、交換は承りかねますのでご了承ください。