BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の USBハブ
USB3.1(Gen1) TypeC 4ポート バスパワーハブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52152127
品番
BSH4U120C1WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル
対応
Chrome OS
ポート数
4
アズワン品番
64-3773-95
USBポート数
4
インターフェイス-アップストリーム
USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
インターフェイス-ダウンストリーム
USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
コネクタ形状-アップストリーム
Type-C
コネクタ形状-ダウンストリーム
Type-A